Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD CONNECTIVITY BRBLU03-010A0-03 BLUETOOTH-ADAPTER, USB, 2.4GHZ, EDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1852562
Hersteller:
     LAIRD CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     BRBLU03-010A0-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 2.0 + EDR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: Klasse 1
  • Empfangsempfindlichkeit: -84 dB
  • Übertragungsrate: 3 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Signalbereich, max.: 300 m
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Adapter, Bluetooth-Module, Kommunikations, Netzwerkmodule, Wireless-Module, LAIRD CONNECTIVITY, BRBLU03-010A0-03, 1852562, 185-2562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,36*
    € 98,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,17*
    € 95,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,25*
    € 87,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,85*
    € 81,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,78*
    € 79,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,93*
    € 68,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.