Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6273-E/P OP AMP, 2.0V, SINGLE, CS, R-R, 8DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1852086
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6273-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(OP-Verstärker)
Halbleiter
ICs
Komparatoren
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.9 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 0.9 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2V bis 6V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 2 MHz
  • Verstärkertyp: Rail-to-Rail
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 2 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,711*
      
    Preis gilt ab 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.