Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 622L LÜFTER, 60MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1850341
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     622L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 620
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 29 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.35 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 12.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 530 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 622L, 1850341, 185-0341
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 22,89*
    € 27,49*
    1
    € 5,46*
    ab € 22,79*
    € 31,23*
    1
    Frei Haus
    ab € 26,01*
    € 35,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 29,43*
    € 51,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,09*
    € 60,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,59*
    € 60,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,69*
    € 53,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,77*
    € 46,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,32*
    € 42,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,43*
    € 35,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28
    ab € 1,46*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28CP
    ab € 0,39*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA60L
    ab € 30,69*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF60
    ab € 11,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF172
    ab € 39,34*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF60
    ab € 37,13*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 281
    ab € 2,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.