Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSTK600-SC10 CARD, ATSTK600, 0.8MM PITCH, 32QFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841684
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-SC10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: STK600 Starter-Kit und Entwicklungssystem
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Sockelkarte, Leiterplattenbestückung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AVR, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MICROCHIP, ATSTK600-SC10, 1841684, 184-1684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 85,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,69*
    € 130,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,54*
    € 129,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,19*
    € 125,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,76*
    € 116,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,03*
    € 101,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC02
    ab € 154,48*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC11
    ab € 142,33*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC01
    ab € 80,13*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC03
    ab € 123,46*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA32U2-AU
    ab € 3,10*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA168A-AU
    ab € 1,99*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA328P-AU
    ab € 2,13*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA48PA-AU
    ab € 1,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.