Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 61900113722DEC KONTAKT , 2.54MM, CRIMP, AWG28-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841425
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61900113722DEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
würth elektronik crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: WR-WTB
  • Zur Verwendung mit: -
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakte, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 61900113722DEC, 1841425, 184-1425
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    50800
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0774*
    € 0,1457*
    2 Tage
    99
    1
    pro Packung
    € 5,95*
    ab € 0,807*
    € 1,805*
    0,5
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 1,02*
    € 2,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1457*
    € 0,17338
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1399*
    € 0,16648
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,57* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    600619228180
    ab € 268,78*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    600003
    ab € 126,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.