Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 4200-000LF FILTER,KAPAZITIV,1500PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1834833
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     4200-000LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 200 VDC
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.