Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TBU-CA065-100-WH HIGH-SPEED-SCHUTZ-IC, 300V AC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1833392
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-CA065-100-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: TBU-CA
  • Schutzbaustein: High-Speed-Überspannungsschutz-IC
  • Montageart: Leiterplatte - Oberflächenmontage
  • SPD-Typ: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Spitzenstoßstrom: -
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 300 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Varistor, suppressordiode bidirektional, smd diode, Netzkabel, Netzschutz, Stromversorgung, Überspannungsschutz, BOURNS, TBU-CA065-100-WH, 1833392, 183-3392
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,74*
    € 0,92*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,99*
    € 1,22*
    Lager 139
    1707
    5
    € 14,99*
    ab € 0,726*
    € 2,04*
    2 Tage
    3862
    1
    € 5,95*
    ab € 1,41*
    € 2,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.