Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TBU-CA040-200-WH HIGH-SPEED-SCHUTZ-IC, 200V AC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1833381
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-CA040-200-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Produktpalette: TBU-CA
  • Schutzbaustein: High-Speed-Überspannungsschutz-IC
  • Montageart: Leiterplatte - Oberflächenmontage
  • SPD-Typ: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Spitzenstoßstrom: -
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 200 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, Netzschutz, Stromversorgung, Überspannungsschutz, BOURNS, TBU-CA040-200-WH, 1833381, 183-3381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,738*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.