Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG 0315-2 08-1 RUNDSTECKER PANEL RÜCKS. MONT. SWUM 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1831910
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0315-2 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 03 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaustecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, LUMBERG, 0315-2 08-1, 1831910, 183-1910
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,17*
    € 6,41*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,26*
    € 7,76*
    Lager 139
    88
    1
    € 14,99*
    ab € 4,98*
    € 13,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0383
    ab € 3,70*
    Zubehör
    Lumberg
    0360 08-1
    ab € 5,44*
    Zubehör
    Lumberg
    0322-1 08-1
    ab € 7,32*
    Zubehör
    Lumberg
    036000 08-1
    ab € 7,89*
    Zubehör
    Lumberg
    0305-2 08-1
    ab € 9,82*
    Zubehör
    Lumberg
    0321 08-1
    ab € 7,07*
    Zubehör
    Lumberg
    0322 08
    ab € 6,78*
    Zubehör
    Lumberg
    0322 08-1
    ab € 6,92*
    Zubehör
    Lumberg
    033200 08-1
    ab € 9,80*
    Zubehör
    Lumberg
    0385
    ab € 0,36*
    Zubehör
    Lumberg
    038899
    ab € 0,97*
    Zubehör
    Lumberg
    0384
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Lumberg
    ZMS 20
    ab € 13,13*
    Zubehör
    Lumberg
    038399
    ab € 2,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.