Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-/Koaxialsteckverbinder, SHV-Koaxial, Gerader Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1831783
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5051426-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Steckverbindertyp: SHV-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Koaxialkabeltypen: Belden 9209, Belden 9269, Belden 9291, RG59/U, RG59A/U, RG59B/U, RG62/U, RG124/U, RG140/U, RG210/U
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5051426-5, 1831783, 183-1783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,95*
    € 55,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,77*
    € 53,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,85*
    € 48,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,04*
    € 45,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,55*
    € 43,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,58*
    € 42,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,78*
    € 34,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    51494-2
    ab € 15,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.