Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0090.0010 SICHERUNG,FLINK,10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1829532
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0090.0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: ASO
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0090.0010, 1829532, 182-9532
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 4,55*
    € 8,89*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,91*
    € 11,14*
    1 Tag
    35
    1
    € 5,95*
    ab € 12,04*
    € 21,05*
    10
    Frei Haus
    ab € 17,45*
    € 21,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,32*
    € 24,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0091.0001
    ab € 5,90*
    Zubehör
    Schurter
    0091.0003
    ab € 17,58*
    Zubehör
    Schurter
    0091.0002
    ab € 11,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.