Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA 5019906.10 SICHERUNG DMM 1000VAC/DC 10X38 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1827167
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     5019906.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: URZ
  • Nennspannung V AC: 1 kV
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Bauform - HH-Sicherung: Kleinsicherung
  • Nennspannung, V DC: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siba feinsicherung, feinsicherung, HH-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SIBA, 5019906.10, 1827167, 182-7167
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,67*
    € 12,47*
    Lager 139
    385
    € 14,99*
    ab € 8,17*
    € 16,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.