Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-186-500 TRANSFORMATOR,AUTO,500VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1826246
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-186-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Eingangsspannung: 110V, 220V, 230V, 240V
  • Nennleistung: 500 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: -
  • Ausgangsstrom: -
  • Eingangsanschluss: Reihenklemme
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsanschluss: Reihenklemme
  • Ausgangsspannung: 110V, 220V, 230V, 240V
  • Spannungsfunktion: Aufwärts / Abwärts
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, spartrafo, Spartransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, VIGORTRONIX, VTX-186-500, 1826246, 182-6246
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 138,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,21*
    € 208,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,37*
    € 207,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,00*
    € 193,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,31*
    € 183,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,98*
    € 165,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.