Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK 9-205 ESD SCHRAUBST. KUGELGELENK ESD SPANNFIX 70MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1824882
Herst.-Nr.:
     9-205 ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Backenbreite: 50 mm
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 70 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, tischschraubstock backenbreite 50 mm, parallel schraubstock, Handwerkzeuge, Schraubstöcke, Spannvorrichtungen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK, 9-205 ESD, 1824882, 182-4882
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 127,68*
    € 159,14*
    € 4,80*
    ab € 128,96*
    € 159,15*
    1 Tag
    8
    € 7,90*
    ab € 138,25*
    € 168,49*
    1 Tag
    59
    Frei Haus
    ab € 143,36*
    € 176,16*
    Lager 139
    49
    Frei Haus
    ab € 199,90*
    € 237,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 237,88*
    € 283,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 228,67*
    € 272,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 212,26*
    € 252,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 208,64*
    € 248,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 199,90*
    € 237,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    9-900-S7125
    ab € 2,11*
    Zubehör
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    9-900-S8125
    ab € 8,82*
    Zubehör
    Bernstein
    9-256
    ab € 59,75*
    Zubehör
    Bernstein
    9-253-ESD
    ab € 71,69*
    Zubehör
    Bernstein
    9-257-ESD
    ab € 76,80*
    Zubehör
    Bernstein
    9-900-S5125
    ab € 11,68*
    Zubehör
    Bernstein
    9-900-S5150
    ab € 13,47*
    Zubehör
    Bernstein
    9-252-ESD
    ab € 86,24*
    Zubehör
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    9-900-S7100
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    9-900-S7150
    ab € 2,775*
    Zubehör
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    9-900-S8100
    ab € 7,81*
    Zubehör
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    9-900-S8150
    ab € 10,31*
    Zubehör
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    9-900-S9100
    ab € 7,24*
    Zubehör
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    9-900-S9125
    ab € 8,29*
    Zubehör
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    9-900-S9150
    ab € 9,94*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.