Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F66K80-I/PT MCU 8BIT, 64K FLASH, 4K RAM, 64TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1823178
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F66K80-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bauform - MCU: TQFP
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F K8x
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, USART
  • CPU-Geschwindigkeit: 64 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F K8x Series Microcontrollers
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F66K80-I/PT, 1823178, 182-3178
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,56*
    € 4,97*
    € 5,90*
    ab € 3,36*
    € 4,98*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 3,26*
    € 5,09*
    € 4,50*
    ab € 3,40*
    € 5,23*
    Frei Haus
    ab € 4,65*
    € 6,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    APGDT002
    ab € 86,98*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DV164035
    ab € 169,56*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA180032
    ab € 23,02*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2551-I/SN
    ab € 0,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.