Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 143-0160 WERKZEUGBOX, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1822264
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     143-0160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Beschreibung: WERKZEUGBOX, ESD
  • RoHS konform: Ja
  • ESD Storagetyp: -
  • Externe Höhe - Imperial: 5.35
  • Tiefe, Aussen - Imperial: -
  • Tiefe, Aussen - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Aussenbreite - Imperial: 7.5
  • Aussenᅠ- Metrisch: 190 mm
  • ExterneᅠHöheᅠ-ᅠMetrisch: 135 mm
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Arbeitsschutz, Reinraumprodukte, Produkte für den ESD-Schutz, Antistatische Behälter, MULTICOMP, 143-0160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
Z1123
ab € 3,86*
Zubehör
Multicomp
001-0001
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG