Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 32.0017P0001 PHOTOVOLTAIKSTECKE,4-6MMý PV-KST4/6II-UR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1821353
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0017P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • IP-Schutzart: IP65, IP68
  • Produktpalette: MC4
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Photovoltaik- / Solarsteckverbinder: Kabelstecker
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • Kodierung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik-Steckverbinder, Solarsteckverbinder, Steckverbinder, STAUBLI, 32.0017P0001, 1821353, 182-1353
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 0,74*
    € 1,40*
    2 Tage
    3398
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,8338*
    € 2,9838*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,182*
    € 4,066*
    Lager 139
    1
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 6,45*
    € 18,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-CIH7250
    ab € 33,13*
    Zubehör
    Stäubli
    32.0716+32.0717
    ab € 2,04*
    Zubehör
    Stäubli
    32.0016P0001
    ab € 2,4859*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.