Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M71-33-427 ETIKETT, KABELKENNZEICHNUNG-, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1817809
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M71-33-427
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Selbstlaminierend
  • Markierungsmaterial: Vinyl
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 38.1mm x 101.6mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, etikettenrolle brady, etiketten rolle, etikettenrolle 7x10 cm, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Selbstklebende, BRADY, M71-33-427, 1817809, 181-7809
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 52,70*
    € 74,68*
    Frei Haus
    ab € 66,17*
    € 85,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 80,59*
    € 153,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 153,72*
    € 182,93
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 150,18*
    € 178,71
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 114,76*
    € 136,56
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 103,98*
    € 123,74
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 96,78*
    € 115,17
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 94,85*
    € 112,87
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 92,91*
    € 110,56
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 80,59*
    € 95,90
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8059* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.