Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M71-19-427 ETIKETT, KABELKENNZEICHNUNG-, PK250


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1817805
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M71-19-427
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Selbstlaminierend
  • Markierungsmaterial: Vinyl
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 25.4mm x 25.4mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, kabelbeschriftung brady, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Selbstklebende, BRADY, M71-19-427, 1817805, 181-7805
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 42,51*
    € 60,35*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 53,13*
    € 69,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 48,57*
    € 94,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 94,93*
    € 112,97
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 92,76*
    € 110,38
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 71,32*
    € 84,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 64,30*
    € 76,52
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 61,48*
    € 73,16
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 57,23*
    € 68,10
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 56,08*
    € 66,74
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 54,93*
    € 65,37
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 48,57*
    € 57,80
    pro Paket
    1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,19428* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP008914
    ab € 46,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.