Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M71-12-109 KABELKENNZEICHNUNG, WEISS, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1817803
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M71-12-109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabeldurchmesser, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Markierungstyp: -
  • Markierungsmaterial: PE (Polyethylen)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Beschriftung: -
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • Maße Kabelmarkierung: 76.2m x 19.05mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, kabelbeschriftung brady, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Aufstecken, Befestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelbindern, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, zum, BRADY, M71-12-109, 1817803, 181-7803
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 41,58*
    € 56,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 67,03*
    € 129,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 129,30*
    € 153,87
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 126,33*
    € 150,33
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 96,93*
    € 115,35
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 88,14*
    € 104,89
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 83,94*
    € 99,89
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 78,13*
    € 92,97
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 76,57*
    € 91,12
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 75,01*
    € 89,26
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 67,03*
    € 79,77
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6703* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.