Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 015402.5DR SICHERUNG SMD,OMNI BLOCK,F 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1817184
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     015402.5DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Clips
Haltern
Schaltungsschutz
Sicherungen
Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 2.5 A
  • Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,3905*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,3331*
    € 3,96639
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,2727*
    € 2,70451
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,7763*
    € 2,1138
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,6239*
    € 1,93244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,5838*
    € 1,88472
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,4763*
    € 1,7568
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,4216*
    € 1,6917
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,3905*
    € 1,6547
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.