Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18LF46K22-I/PT MCU 8BIT 64K FLASH XLP 44TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1814987
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18LF46K22-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bauform - MCU: TQFP
  • RAM-Speichergröße: 3.8 KB
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F K2x
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 36 I/O(s)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Embedded-Schnittstelle: EUSART, I2C, SPI
  • CPU-Geschwindigkeit: 64 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F K2x Series Microcontrollers
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18LF46K22-I/PT, 1814987, 181-4987
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 2,44*
    € 3,88*
    € 4,00*
    ab € 3,35*
    € 4,71*
    Frei Haus
    ab € 3,65*
    € 5,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC18LF46K22-E/PT
    ab € 2,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.