Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PD.2010C KLEBEFÜSSE, TRANSPARENT, 10X3.1MM, PK48


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1800874
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PD.2010C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Grundflächendurchmesser: 10 mm
  • Höhe: 3.1 mm
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Rund
  • Produktpalette: Pro Elec Adhesive Feet
  • Fußbreite: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Klebstoff
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: PU (Polyurethan)
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Transparent
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,00*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 48 Stück (ab € 0,08334* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PD.2008C
    ab € 6,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.