Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGS091207 THERMO GRAPHIT INTERFACE BLATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1800064
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS091207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 950 W/m.K
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: EYGx
  • Außenbreite: -
  • Dicke: 0.07 mm
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitpad, panasonic wärmeleitfolie, wärmeleitende auflage, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGS091207, 1800064, 180-0064
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 8,96*
    € 14,79*
    Lager 139
    44
    1
    € 14,99*
    ab € 9,91*
    € 17,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.