Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD TV1500 KÜHLKÖRPER, TO-220/218, 14°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-179934
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     TV1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 30 mm
  • Wärmewiderstand: 14.2 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 30.2 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.18 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 12.7 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.19 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-126, TO-220
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, TV1500, 179934, 179-934
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    THFU 4
    ab € 0,106*
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.