Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATAMAN DATAMAN-48PRO2 PROGRAMMIERER UNIVERSAL ISP FAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1798629
Hersteller:
     Dataman
Herst.-Nr.:
     DATAMAN-48PRO2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
dataman programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Über 116k unterstützte Bausteine, bis zu 75% schnellere Programmierung v. Speicherbausteinen mit hoher Kapazität, unterstützt Niederspannungen, ISP, USB 2.0/Parallel, benutzerfreundliche Software, 3-Jahres-Gewährleistung, lebenslange Software-Updates
  • Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: EPROM, EEPROM, FLASH, NVRAM, NAND-Flash, eMMC, serielles EEPROM, MCU/MPU, PROM, PLD, statisches RAM
  • Lieferumfang des Kits: Super Fast Universal ISP Programmer, USB Cable, ISP Cable, Diagnostic POD (Programmer), Diagnostic POD (ISP Connector), Anti-Dust Cover, User Manual, Software
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboards, Evaluationstools, Löschgeräte, Programmiergeräte, DATAMAN, DATAMAN-48PRO2, 1798629, 179-8629
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 860,76*
    € 994,28*
    Lager 139
    21
    Frei Haus
    ab € 970,59*
    € 1.072,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.072,72*
    € 1.276,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.044,01*
    € 1.242,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.012,25*
    € 1.204,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 991,64*
    € 1.180,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 970,59*
    € 1.155,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    24AA01-I/SN
    ab € 0,252*
    Zubehör
    Microchip Technology
    24AA512-I/P
    ab € 1,80*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    82307050029
    ab € 2,58*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    82400102
    ab € 2,68*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    824011
    ab € 2,37*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    614004134726
    ab € 2,35*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61400826021
    ab € 1,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.