Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SL1-A ENDSCHALTER,1200GF,SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1796370
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SL1-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPDT-1NC / 1NO
  • Produktpalette: SL1
  • Betätigungskraft, max.: 1200 gf
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenstößel oben
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, microschalter 250v 5a, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, SL1-A, 1796370, 179-6370
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 166,26*
    € 212,64*
    € 5,90*
    ab € 164,52*
    € 216,13*
    1 Tag
    39
    Frei Haus
    ab € 158,88*
    € 219,15*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 184,47*
    € 229,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 229,02*
    € 272,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 226,57*
    € 269,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,88*
    € 252,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 200,62*
    € 238,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 184,47*
    € 219,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.