Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR NSI45030AT1G LED TREIBER,45V,0.03A,SOD123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1794976
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NSI45030AT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Beschreibung: LED TREIBER,45V,0.03A,SOD123
  • RoHS konform: Ja
  • Ausgangsstrom: 30 mA
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • max. Betriebstemperatur: 150 ᄚC
  • min. Eingangsspannung: 0 V
  • MSL: -
  • max. Eingangsspannung: 45 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -55 ᄚC
  • Anzahl derᅠAusgangskanäle: 1 Ausgänge
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Treiber IC Bauform: SOD-123
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Ausgangsspannung: -
  • Bausteintopologie: Linear
  • Product Range: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Komponenten für LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, LED-Treiber, ON SEMICONDUCTOR, NSI45030AT1G, 737-7990P, 737-7990
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,345*
1
€ 25,00*
ab € 0,228*
€ 0,648*
Lager 139
5
€ 5,95*
ab € 0,148*
€ 0,732*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,43*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,01*
Zubehör
Osram
LGT670-L1M2-1
ab € 0,0467*
Zubehör
Osram
LHT674-L2N1-1-Z
ab € 0,099*
Zubehör
Osram
LY P47F-U2AB-36-1
ab € 0,218*
Zubehör
Broadcom
HLMP-6500-F0011
ab € 0,253*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,36*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,50*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG