Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM TECHNOLOGIES LM251 PEITSCHENANTENNE, RP-SMA CONNX 2DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1790356
Hersteller:
     LM Technologies
Herst.-Nr.:
     LM251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 2.4 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Omnidirektional
  • Frequenz, min.: 2.5 GHz
  • Antennenmontage: RP-SMA-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: -
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LM TECHNOLOGIES, LM251, 1790356, 179-0356
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    132170RP
    ab € 14,22*
    Zubehör
    Multicomp
    R-134G7210100CD
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Multicomp
    R-134G7210300CB
    ab € 7,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.