Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FERRITRINGKERN Typ:4330-030-37792


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-178504
Hersteller:  Ferroxcube
Herst.-Nr.:  4330-030-37792
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
FERROXCUBE Typ: 4330-030-37792
  • Beschreibung: FERRITRINGKERN
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Stromversorgung / Ring - Kern / Perle
  • Aussen Länge/Höhe: 5.7mm
  • Aussendurchmesser: 13.25mm
  • Entflammbarkeit: UL94V-2
  • Durchmesser, innen: 7.35mm
  • Induktanzfaktor: 1000nH
  • Effektive magnetische Bahnlänge: 30.1mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
4330-030-37792
4330-030-37792
... > Elektrotechnik > Stromversorgung und Trafos > Ferritkerne und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Ring - Kern / Perle, Stromversorgung, 178-504, Ferritkerne und Zubehör, 4330-030-37792, RoHS konform: Ja, FERROXCUBE, Ferrite
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,87*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG