Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 14CE2-1 BEGRENZUNGSSCHALTER, LÄNGSROLLENSTÖSSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-178491
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     14CE2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: 14CE
  • Betätigungskraft, max.: 11.8 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenstößel oben
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, honeywell stößel endschalter, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter stoessel, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 14CE2-1, 178491, 178-491
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 125,26*
    € 153,08*
    € 5,90*
    ab € 124,16*
    € 162,23*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 144,99*
    € 170,59*
    Frei Haus
    ab € 142,98*
    € 178,20*
    Frei Haus
    ab € 165,71*
    € 195,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,59*
    € 203,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,47*
    € 201,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,05*
    € 192,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,64*
    € 187,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,99*
    € 172,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    6PA78-4
    ab € 42,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.