Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL HIH-5030-001 SENSOR, FEUCHTE, IC, 2.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1784720
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-5030-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Bauform - Sensor: -
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
  • Produktpalette: HIH-5030
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ansprechzeit: 5 s
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung: 3.3 V
  • Genauigkeit: 3 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitssensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, HONEYWELL, HIH-5030-001, 1784720, 178-4720
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 15,50*
    € 17,71*
    1
    € 4,00*
    ab € 11,50*
    € 19,03*
    1 Tag
    19
    1
    Frei Haus
    ab € 12,77*
    € 19,04*
    1
    € 5,90*
    ab € 16,70*
    € 28,69*
    Lager 139
    1668
    1
    € 14,99*
    ab € 16,03*
    € 30,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,92*
    € 36,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,10*
    € 34,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.