Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE ROD5/20-4B1 FERRIT, STAB, 20X5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1784208
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     ROD5/20-4B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
EMI/RFI-Entstörung
Ferrite
Ferrit-Sortimente
Beschreibung: FERRIT, STAB, 20X5MM
  • RoHS konform: Ja
  • Länge: 20 mm
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • max. Fequenz: -
  • Inner Diameter: -
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: -
  • min. Frequenz: -
  • Product Range: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,083*
  
Preis gilt ab 52.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5005*
€ 0,5956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 2640 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 5280 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 26400 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 52800 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pro Power
ECW0.4
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG