Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE ROD4/15-4B1 FERRIT, STAB, 15X4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1784204
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     ROD4/15-4B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
EMI/RFI-Entstörung
Ferrite
Ferrit-Sortimente
Beschreibung: FERRIT, STAB, 15X4MM
  • RoHS konform: Ja
  • Länge: 15 mm
  • Außendurchmesser: 4 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • max. Fequenz: -
  • Inner Diameter: -
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: -
  • min. Frequenz: -
  • Product Range: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0671*
  
Preis gilt ab 107.520 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 5376 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 10752 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 53760 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 107520 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pro Power
ECW0.4
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG