Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8550VW LÜFTER, 80X80X38MM, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781484
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8550VW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 8000V
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 34 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.017 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 35.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 11 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8550VW, 1781484, 178-1484
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 33,57*
    € 33,60*
    1
    € 8,95*
    ab € 40,02*
    € 45,92*
    1
    € 5,90*
    ab € 51,94*
    € 56,92*
    1 Tag
    1
    1
    Frei Haus
    ab € 51,88*
    € 75,16*
    Lager 139
    87
    1
    Frei Haus
    ab € 58,93*
    € 90,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,03*
    € 107,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,51*
    € 104,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,31*
    € 92,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,56*
    € 87,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,93*
    € 70,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22N
    ab € 1,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-3
    ab € 4,22*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32P
    ab € 1,74*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 54,59*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 2,96*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 10,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    92162-2-2929
    ab € 4,05*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-14
    ab € 8,76*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-2
    ab € 3,47*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 22-2
    ab € 6,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.