Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 614NL LÜFTER, 60X60X25MM, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781464
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 600N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 16 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.35 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 12.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2500 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP68
  • Nennleistung: 900 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 614NL, 1781464, 178-1464
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    80
    Frei Haus
    ab € 26,85*
    € 41,35*
    Lager 139
    360
    € 14,99*
    ab € 27,44*
    € 43,25*
    € 8,95*
    ab € 33,33*
    € 51,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,25*
    € 51,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,25*
    € 50,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,70*
    € 46,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,92*
    € 39,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28CP
    ab € 0,859*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA60L
    ab € 30,88*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF60
    ab € 11,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.