Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST QLZ06/3000-3038 QUERSTROMGEBLÄSE, 230M3/H, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781448
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QLZ06/3000-3038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Produktpalette: QLZ06
  • Art des Lagers: -
  • Geräuschentwicklung: -
  • Luftstrom - m3/min: 3.83 m³/min
  • Gebläse: Kreuzstrom
  • Luftstrom - CFM: 135 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 45 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 96 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 395 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, ebm-pabst querstromlüfter 230v, querstromlüfter 230v, querstromlüfter papst, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, QLZ06/3000-3038, 1781448, 178-1448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 77,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,18*
    € 123,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,47*
    € 121,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,42*
    € 114,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,79*
    € 111,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,92*
    € 92,72
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    QLZ061800-2518
    ab € 48,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.