Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST QLZ06/1800-2518 QUERSTROMGEBLÄSE, 130M3/H, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781444
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QLZ06/1800-2518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Produktpalette: QLZ06
  • Art des Lagers: -
  • Geräuschentwicklung: 40 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.17 m³/min
  • Gebläse: Kreuzstrom
  • Luftstrom - CFM: 76.6 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 30 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 83 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 251 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, ebm-pabst querstromlüfter 230v, querstromlüfter 230v, querstromlüfter papst, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, QLZ06/1800-2518, 1781444, 178-1444
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    106
    € 14,99*
    ab € 48,72*
    € 67,49*
    2 Tage
    32
    Frei Haus
    ab € 58,08*
    € 77,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,49*
    € 80,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,13*
    € 78,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,64*
    € 73,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,57*
    € 70,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,51*
    € 68,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,72*
    € 57,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    QLZ06/3000-3038
    ab € 77,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.