Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST RLF100-11/12 RADIALLÜFTER, 127X127X25MM, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781417
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RLF100-11/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: RLF100
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 60 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.07 m³/min
  • Gebläse: Flatpak
  • Luftstrom - CFM: 37.7 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 8 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • Rahmengröße: 127 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 61,15*
    € 73,25*
    Lager 139
    50
    1
    Frei Haus
    ab € 65,74*
    € 98,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,85*
    € 117,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,14*
    € 115,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,26*
    € 102,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,85*
    € 93,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,74*
    € 78,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    RLF100-11/14
    ab € 61,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.