Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSC80-P15/45 FILTERBAUGRUPPE F. LÜFTER, 80MM, 45PPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781168
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSC80-P15/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Lüfter-Filter-Baugruppen
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 80mm-Axiallüfter
  • Fingerschutzmaterial: Kunststoff
  • Mittenabstand Montagelöcher: 71.4 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Filtermaterial: PU (Polyurethan)-Schaum
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,12*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32794
    ab € 1,169*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-M45
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-P10
    ab € 1,265*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2
    ab € 1,016*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2B
    ab € 1,209*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.