Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSC40-P15/45 FILTERBAUGRUPPE F. LÜFTER, 40MM, 45PPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781166
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSC40-P15/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Lüfter-Filter-Baugruppen
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 40mm-Axiallüfter
  • Fingerschutzmaterial: Kunststoff
  • Mittenabstand Montagelöcher: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Filtermaterial: PU (Polyurethan)-Schaum
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,90*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32689
    ab € 0,681*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC40-M45
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC40-P10
    ab € 0,637*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC40-W2B
    ab € 1,024*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.