Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-1000-427. LABEL, SELF-LAM, VINYL, 25.4MM, 4.26M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779584
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-1000-427.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 25.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Brady BMP21, BMP21-PLUS, BMP21-LAB Label Printers
  • Länge des Bands: 4.27 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstlaminierend
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,76*
    € 49,04*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 38,71*
    € 51,17*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 39,15*
    € 51,99*
    2 Tage
    48
    Frei Haus
    ab € 36,12*
    € 54,00*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 69,43*
    € 137,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,14*
    € 163,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,24*
    € 153,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,80*
    € 117,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,69*
    € 101,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 82,36*
    € 98,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,02*
    € 89,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,52*
    € 87,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 72,02*
    € 85,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,43*
    € 82,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-499
    ab € 21,26*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-499
    ab € 26,38*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-423
    ab € 30,22*
    Ähnlich
    Brady
    M21750427
    ab € 31,07*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1250-427
    ab € 36,45*
    Ähnlich
    Brady
    110930
    ab € 37,42*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-423
    ab € 23,75*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-461
    ab € 25,91*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-423
    ab € 25,34*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-461
    ab € 24,97*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-461
    ab € 42,80*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-499
    ab € 22,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.