Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-375-C-342 LABEL, SHRINK, WHT, 9.53MM, 2.13M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779582
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-C-342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Innendurchmesser, max.: 8.13 mm
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle
  • Innendurchmesser, min.: 3.18 mm
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (14-Jun-2023)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 16.383mm x 2.13m
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, schrumpfschlauch 3:1 schwarz, etiketten rolle, etikettenrolle brady, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, BRADY, M21-375-C-342, 1779582, 177-9582
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 68,39*
    € 82,46*
    15 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 75,08*
    € 89,00*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 76,72*
    € 91,24*
    1 Tag
    8
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 75,91*
    € 99,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 123,90*
    € 195,82*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 195,82*
    € 233,03
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 187,09*
    € 222,64
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 160,07*
    € 190,48
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 131,80*
    € 156,84
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 129,17*
    € 153,71
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 126,53*
    € 150,57
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 123,90*
    € 147,44
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 61,95* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.