Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-500-488 LABEL,POLYESTER, WEISS,12.7MM,6.4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779577
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-488
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: PET (Polyester)-Folie
  • Bandbreite: 12.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Drucker BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB von Brady
  • Länge des Bands: 6.4 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 28,22*
    € 39,83*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 30,18*
    € 41,25*
    € 14,90*
    ab € 39,52*
    € 53,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,90*
    € 83,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,76*
    € 99,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,54*
    € 98,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,42*
    € 74,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,19*
    € 65,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,32*
    € 59,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,84*
    € 54,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,92*
    € 53,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,00*
    € 52,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,90*
    € 48,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.