Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-750-499 LABEL,NYLON WEISS,19.05MM,4.87M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779574
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Bandbreite: 19 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Drucker BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB von Brady
  • Länge des Bands: 4.9 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 31,98*
    € 42,68*
    Lager 139
    206
    Frei Haus
    ab € 45,11*
    € 90,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,47*
    € 107,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,39*
    € 106,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,73*
    € 77,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,93*
    € 68,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,70*
    € 63,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,91*
    € 58,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,92*
    € 57,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,95*
    € 55,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,11*
    € 53,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.