Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-375-499 LABEL,NYLON, WEISS,9.53MM,4.87M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779572
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Bandbreite: 9.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Drucker BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB von Brady
  • Länge des Bands: 4.9 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,27*
    € 29,71*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 23,12*
    € 31,26*
    € 18,90*
    ab € 23,56*
    € 31,93*
    14 Tage
    unbekannt
    € 12,95*
    ab € 24,06*
    € 32,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,75*
    € 74,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,90*
    € 89,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,69*
    € 87,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,78*
    € 68,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,78*
    € 58,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,39*
    € 54,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,68*
    € 49,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,97*
    € 45,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,21*
    € 44,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-499
    ab € 26,56*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-423
    ab € 30,09*
    Ähnlich
    Brady
    M21750427
    ab € 31,11*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1250-427
    ab € 36,33*
    Ähnlich
    Brady
    110930
    ab € 37,09*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1000-427
    ab € 35,73*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-423
    ab € 23,81*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-461
    ab € 25,84*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-423
    ab € 25,31*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-461
    ab € 25,08*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-499
    ab € 22,08*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-461
    ab € 42,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.