Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RL0805FR-070R33L DICKSCH.WIDERSTAND 0R33 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779439
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL0805FR-070R33L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
Produktpalette: RL Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.33 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, YAGEO, RL0805FR-070R33L, 1779439, 177-9439
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0507*
    € 0,0635*
    Lager 139
    1631
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0394*
    € 0,2274*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,051*
    € 0,2361*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2274*
    € 0,27061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1344*
    € 0,15994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1033*
    € 0,12293
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,049*
    € 0,05831
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,274* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRL0805-FW-R330ELF
    ab € 0,0419*
    Ähnlich
    Bourns
    CRL0805-FW-R330ELF
    ab € 0,0291*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6RQFR33V
    ab € 0,0427*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.