Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZX85C15-TAP ZENER-DIODE, 15V, 1.3W, 5%, DO41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779209
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C15-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: BZX85C
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1.3 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 15 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZX85C15-TAP, 1779209, 177-9209
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0324*
    € 0,1487*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0611*
    € 0,2518*
    Lager 139
    23231
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0507*
    € 0,5775*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5775*
    € 0,68723
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3296*
    € 0,39222
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1487*
    € 0,17695
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1351*
    € 0,16077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8875* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BZV85-C15,113
    ab € 0,0295*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.