Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO 2101G -180 SEITENSCHNEIDER PROGRESSIV,180MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779167
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2101G -180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 180 mm
  • Schneidleistung, max.: 2.25 mm
  • Schneidart: Gerade
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, bahco drahtschneider, kabelschere, vde-seitenschneider 180 mm, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BAHCO, 2101G -180, 1779167, 177-9167
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 26,52*
    € 35,27*
    € 8,95*
    ab € 25,83*
    € 35,28*
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 26,80*
    € 35,54*
    € 4,90*
    ab € 26,22*
    € 36,10*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 37,99*
    € 57,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,38*
    € 68,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,58*
    € 66,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,35*
    € 56,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,51*
    € 52,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,99*
    € 45,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2101G-125IP
    ab € 18,17*
    Zubehör
    Bahco
    2101G-140IP
    ab € 18,52*
    Zubehör
    Bahco
    2101G-160IP
    ab € 18,36*
    Zubehör
    Bahco
    2101G-180IP
    ab € 20,99*
    Zubehör
    Bahco
    2421 D-140IP
    ab € 16,72*
    Zubehör
    Bahco
    4231
    ab € 44,25*
    Zubehör
    Bahco
    4239
    ab € 56,46*
    Zubehör
    Bahco
    5550-3.2
    ab € 11,79*
    Zubehör
    Bahco
    8045LVDE
    ab € 8,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.