Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION 61F-GPN2 240AC NIVEAUREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-177888
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     61F-GPN2 240AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: -
  • Stromverbrauch: 3.2 W
  • Ansprechzeit: 80 ms
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor omron, füllstandssensor, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Flüssigkeiten, Füllstandsregler, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Regler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, 61F-GPN2 240AC, 177888, 177-888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 76,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,17*
    € 175,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 144,74*
    € 172,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,68*
    € 160,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,09*
    € 151,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 88,48*
    € 105,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 86,58*
    € 103,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 84,71*
    € 100,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,46*
    € 90,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.